• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Individual steel gauge blocks, 1.33mm DIN EN ISO 3650, c. 1

Artikel-Nr.: 0624285
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
    Artikelnummer 0624285
    EAN / GTIN 4029713022358
    Herstellernummer 0624285

    Beschreibung

    Utförande:

    • EN ISO 3650
    • Special steel, hardened

    Beskrivning:

    Individual steel gauge blocks, 1.33mm DIN EN ISO 3650, c. 1

    Kännetecken:

    • Material: Special hardened steel
    • Nominal dimension: 1.33 mm
    • Tolerance class: 1
    • Nominal dimension mm: 1.33 mm

    Norm:

    EN ISO 3650

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb