• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einzelendmaß, 1,25 mm DIN EN ISO 3650, Klasse 1

Artikel-Nr.: 0624245
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Endmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0624245
EAN / GTIN 4029713022273
Herstellernummer 0624245

Beschreibung

Ausführung:

  • De ISO 3650
  • Spezialstahl, gehärtet

Beschreibung:

Einzelendmaß aus Spezialstahl, gehärtet. Genauigkeit Tol. Klasse 1, EN ISO 3650. Abmessung 1,25 mm

Merkmal:

  • Material: Spezieller gehärteter Stahl
  • Nennmaß: 1,25 mm
  • Toleranzklasse: 1
  • Nennmaß mm: 1,25 mm

Norm:

EN ISO 3650
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb