• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einzelendmaß, 150,0 mm, DIN EN ISO 3650, Klasse 0

Artikel-Nr.: 0623750
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN EN ISO 3650
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
Norm DIN EN ISO 3650
Nennmaß 150 mm
Toleranzklasse 0
Werkstoff Stahl
Produktart Endmaß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0623750
EAN / GTIN 4029713021818
Herstellernummer 0623750
L-Nummer L40510 1424
Hersteller Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • De ISO 3650
  • Spezialstahl, gehärtet

Beschreibung:

Einzelendmaß aus Spezialstahl, gehärtet. Genauigkeit Tol. Klasse 0, EN ISO 3650. Abmessung 150 mm

Merkmal:

  • Material: Spezieller gehärteter Stahl
  • Nennmaß: 150 mm
  • Nennmaß mm: 150 mm

Norm:

EN ISO 3650

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb