• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einzelendmaß, 2,00 mm, DIN EN ISO 3650, Klasse 0

Artikel-Nr.: 0623395
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0623395
EAN / GTIN 4029713021399
Herstellernummer 0623395

Beschreibung

Ausführung:

  • De ISO 3650
  • Spezialstahl, gehärtet

Beschreibung:

Einzelendmaß aus Spezialstahl, gehärtet. Genauigkeit Tol. Klasse 0, EN ISO 3650. Abmessung 2 mm

Merkmal:

  • Material: Spezieller gehärteter Stahl
  • Nennmaß: 2 mm
  • Nennmaß mm: 2 mm

Norm:

EN ISO 3650

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb