• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Leuchtenstativ GLT 300-40

Artikel-Nr.: 06188000MT
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 1-2 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06188000MT
Kopieren
EAN / GTIN 4053423247411
Kopieren
Herstellernummer 06188000MT
Kopieren
L-Nummer L00620 107207
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

″Leuchtenstativ GLT 300-40, Das GLT 300-40 Professional sorgt für eine bessere Beleuchtung des Arbeitsplatzes aus einer Höhe von bis zu 3 m. Dies verringert das Blendrisiko und erzeugt weniger Schatten. In einigen einfachen Schritten ist diese Bosch Arbeitsplatzbeleuchtung in weniger als 15 Sekunden aufgebaut und bringt Licht in jede dunkle Ecke. Das Aluminiumstativ lässt sich kompakt zusammenklappen, und mit seinen 4 kg ist es sehr leicht zu transportieren und zu lagern. Das GLT 300-40 Professional hebt eine Bosch Bauleuchte auf eine Höhe von bis zu 3 m. Es eignet sich für aktuelle Bosch 18V-Bauleuchten mit 5/8″″-Gewinde in Durchgangsbohrung wie GLI 18V-1900, GLI 18V-2200 C, GLI 18V-4000 C, und GLI 18V-10000 C. Seine Gummifüße verhindern Kratzer auf empfindlichen Oberflächen. Karton. Bedienungsanleitung″

Merkmal:

  • Arbeitshöhe max.: 300 cm
  • Arbeitshöhe, min.: 121 cm
  • Höhe, gefaltet: 118 cm
  • Volumen: 31,081 dm3
  • Bruttogewicht: 4,9 kg
  • Nettogewicht: 3,78 kg
  • Traglast max.: 10 kg
  • Abmessung Breite: 156 mm
  • Abmessung Höhe: 170 mm
  • Abmessung Länge: 1172 mm
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 155 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 155 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 1220 mm
  • Fußtyp: Gummi
  • Material: Aluminium
  • Stativbeinsegmente: 1-Segment
  • Stativgewinde: M10
  • Unterteilung der Produktkategorien: Leuchtenstativ

Lieferumfang:

  • Leuchtenstativ GLT 300-40
  • Karton
  • Bedienungsanleitung

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb