• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Beheizbarer Hoodie GHH 12+18V XA L, solo CLC

Artikel-Nr.: 06188000ES
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Thermojacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06188000ES
EAN / GTIN 4059952580913
Herstellernummer 06188000ES
L-Nummer L00590 1267

Beschreibung

Beschreibung:

Beheizbarer Hoodie GHH 12+18V XA L, Der beheizte Hoodie GHH 12+18V XA ist die perfekte Midlayer-Option gegen kalte Temperaturen und schlechtes Wetter
  • Kombiniert mit einer dünnen, wind- und wasserabweisenden Jacke ist er alles, was man braucht, um bei jeder Arbeit warm zu bleiben
  • Das Wetter ist immer unberechenbar, aber mit der perfekten Wärmeverteilung dank seiner drei Heizzonen hält dieser Hoodie den Oberkörper den ganzen Tag lang warm
  • Die drei Heizstufen, versorgt über Boschs 12-Volt-Akkus, garantieren dauerhafte Wärme
  • Der integrierte Port im Akku-Adapter ermöglicht spielend leichtes Laden USB-betriebener Geräte und bietet somit noch mehr Komfort
  • Die Versorgung der Heizpads des Hoodies erfolgt über den Ladeadapter GAA 12V-21 und einen 12-Volt-Akku von Bosch oder optional über den Ladeadapter GAA 18V-24 und den 18-V-Akku von Bosch

Merkmal:

  • Akkuspannung: 1.8 V
  • Farbe: Schwarz
  • Gewebemischung: Obermaterial: 95 % Polyester, 5 % Spandex, Futter: 100 % Polyester
  • Größe: L
  • Verfügbare Farben: Schwarz

    Lieferumfang:

    • Akkuadapter GAA 12V-21 Professional

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb