• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Beheizbare Weste GHV 12+18V XA M

Artikel-Nr.: 06188000EB
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Thermojacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06188000EB
EAN / GTIN 4059952580739
Herstellernummer 06188000EB
L-Nummer L00590 1448

Beschreibung

Beschreibung:

Beheizbare Weste GHV 12+18V XA M, Die beheizbare Weste GHV 12+18V XA ist die ideale Wahl für jeden, der sich eine konstante Oberkörperwärme wünscht, ohne dabei auf maximale Bewegungsfreiheit verzichten zu müssen
  • Ihr cleveres Design hält den Körper warm und ermöglicht gleichzeitig intensive körperliche Arbeit, vor allem mit den Armen
  • Die Drei-Zonen-Beheizung dieser Weste sorgt für perfekte Wärmeverteilung und hält den Oberkörper den ganzen Tag lang warm
  • Die drei Heizstufen, versorgt über Boschs 12-V-Akkus, garantieren dauerhafte Wärme
  • Für zusätzlichen Komfort lassen sich USB-betriebene Geräte leicht über den integrierten Port des Akku-Adapters laden
  • Die Heizpads der Jacke werden über den Ladeadapter GAA 12V-21 und einen 12-Volt-Akku von Bosch oder optional über den Ladeadapter GAA 18V-24 und den 18-Volt-Akku von Bosch versorgt

Merkmal:

  • Akkuspannung: 12, V
  • Breite: 367 mm
  • Farbe: Schwarz
  • Gewebekonstruktion: Softshell, 3-lagig
  • Gewebemischung: Obermaterial: 95 % Polyester, 5 % Spandex, Futter: 100 % Polyester
  • Größe: M
  • Höhe: 162 mm
  • Länge: 405 mm
  • Verfügbare Farben: Schwarz

    Lieferumfang:

    • Akkuadapter GAA 12V-21 Professional

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb