• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Glasummantelter Laborfühler (digital) - mit Pt100-Temperatursensor

Artikel-Nr.: 0618 7072
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
Produktart Magnetfeldmesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0618 7072
EAN / GTIN 4029547022012
Herstellernummer 0618 7072

Beschreibung

Beschreibung:

Ideal für Messungen in Laboren und in der Industrie.
  • Der glasummantelte Laborfühler ist mit einer austauschbaren Glasummantelung und mit einem langzeitstabilen Pt100-Temperatursensor ausgestattet
  • Damit überzeugt er v.a
  • bei der Temperaturmessung in aggressiven Medien
  • Intelligentes Kalibierkonzept Mit dem digitalen Temperaturfühler profitieren Sie von besonders präzisen Messergebnissen, da die Messunsicherheit vom Messgerät entfällt
  • Zur Kalibrierung schicken Sie nur den Fühler ein – so bleibt das Messgerät durchgehend im Einsatz
  • Dank Justage-Funktion im Messgerät können die Kalibrierergebnisse an bis zu sechs Messpunkten hinterlegt werden
  • Das sorgt für eine Null-Fehler-Anzeige.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb