• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flexibler Temperaturfühler (digital) - mit Pt100-Temperatursensor

Artikel-Nr.: 0618 0071
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
Produktart Feuchte- und Temperaturfühler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0618 0071
EAN / GTIN 4029547021268
Herstellernummer 0618 0071

Beschreibung

Beschreibung:

Ideal für Messungen in Labors und in der Industrie. Der hochpräzise, flexible Temperaturfühler ist mit einem langzeitstabilen Pt100-Temperatursensor ausgestattet. Er überzeugt bei diesen Anwendungen:
  • Temperaturmessungen an schwer zugänglichen Stellen und in Flüssigkeiten
  • Temperaturüberwachung an Motorenprüfständen
  • Temperaturnachweis bei der Herstellung und Lagerung von empfindlichen Produkten an schwer zugänglichen Stellen
  • Überwachung von Prozesstemperaturen
  • Temperaturnachweis in der Lebensmittelindustrie (z. z.B. bei Tiefkühlkost)
  • Kontrolle von stationären Temperaturfühlern (z.B. in Klimaschränken)
  • Intelligentes Kalibrierkonzept
  • Mit dem digitalen Temperaturfühler profitieren Sie von außergewöhnlich genauen Messergebnissen, denn mit dem Messgerät gehört die Messunsicherheit der Vergangenheit an. Sie müssen den Fühler nur zur Kalibrierung einschicken - so bleibt das Messgerät im Dauereinsatz. Dank der Justierfunktion im Messgerät können die Kalibrierergebnisse an bis zu sechs Messpunkten gespeichert werden. Damit ist eine Null-Fehler-Anzeige gewährleistet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb