• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Combi-Set GWS 14-125 + GDE 115/125 FC-T

Artikel-Nr.: 0615A5004R
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0615A5004R
EAN / GTIN 4053423257601
Herstellernummer 0615A5004R

Beschreibung

Beschreibung:

  • GWS 14-125 + GDE 115/125 FC-T

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 302 mm
  • Abmessung Höhe: 276 mm
  • Abmessung Länge: 654 mm
  • Bruttogewicht: 4,43 kg
  • Nettogewicht: 4,43 kg
  • Volumen: 54,512 dm3

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb