• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Combi-Set GEX 18V-125 + M480

Artikel-Nr.: 0615A5004H
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0615A5004H
EAN / GTIN 4053423257533
Herstellernummer 0615A5004H

Beschreibung

Beschreibung:

  • GEX 18V-125 + M480 Starter-Set

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 360 mm
  • Abmessung Höhe: 155 mm
  • Abmessung Länge: 445 mm
  • Bruttogewicht: 3,59 kg
  • Nettogewicht: 1,092 kg
  • Volumen: 24,831 dm3
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb