• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Prof. Set: Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-45, 3x ProCORE18V 4.0Ah, L-Case

Artikel-Nr.: 0615A5002U
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Schlagbohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0615A5002U
EAN / GTIN 4053423249880
Herstellernummer 0615A5002U
L-Nummer L00590 1897

Beschreibung

Beschreibung:

  • Professional Set: Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-45 + 3 x ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40 in L-Case
  • Die Bosch Professional Schlagbohrmaschinen mit bürstenlosem Motor verdienen unsere stärksten ProCORE18V-Akkus!

Merkmal:

  • Volumen: 18,447 dm3
  • Bruttogewicht: 4,74 kg
  • Nettogewicht: 0,922 kg
  • Abmessung Breite: 390 mm
  • Abmessung Höhe: 110 mm
  • Abmessung Länge: 430 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb