• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Combo Kit Set mit 4 18V-Werkzeugen: GSR, GWS, GKM, GGS, 3 x Akku

Artikel-Nr.: 0615990N3A
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Elektrowerkzeug-Sortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0615990N3A
EAN / GTIN 4059952687599
Herstellernummer 0615990N3A
L-Nummer L00590 1842

Beschreibung

Beschreibung:

  • Combo Kit Set mit 4 18V-Werkzeugen: GSR 18V-90C + GWS 18V-15 PSC + GKM 18V-50 + GGS 18V-23 PLC + 1 x 4,0 Ah (PC) + 2 x 5,5 Ah (PC) + GAL 1880CV (L)
  • Die perfekte Kombination von Profi-Elektrowerkzeugen mit beeindruckender Leistung und Anwenderschutz.

Merkmal:

  • Volumen: 141,696 dm3
  • Bruttogewicht: 9 kg
  • Nettogewicht: 2,3 kg
  • Abmessung Breite: 410 mm
  • Abmessung Höhe: 720 mm
  • Abmessung Länge: 480 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb