• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Combo Kit Set, 5 Akku-Maschinen und 3 Akkus 18V: GSR 18V-55/GWS 18V-10/GKS 18V-57-2/GSA 18V-LI/GST 18V-125B

Artikel-Nr.: 0615990N39
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Elektrowerkzeug-Sortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0615990N39
EAN / GTIN 4059952687452
Herstellernummer 0615990N39
L-Nummer L00590 1900

Beschreibung

Beschreibung:

Combo Kit Set mit 5 verschiedenen 18V-Werkzeugen. Die perfekte Kombination von Profi-Elektrowerkzeugen mit Schutzfunktionen und beeindruckender Leistung, um Arbeit effizient zu erledigen.

Merkmal:

  • Volumen: 162,45 dm3
  • Bruttogewicht: 21,698 kg
  • Nettogewicht: 9 kg
  • Abmessung Breite: 475 mm
  • Abmessung Höhe: 475 mm
  • Abmessung Länge: 720 mm

Lieferumfang:

  • Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55
  • Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10
  • Akku-Kreissäge GKS 18V-57-2
  • Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI
  • Akku-Sticksäge GST 18V-125 B
  • 3 x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038)
  • Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)
  • Bosch Professional Werkzeugtasche groß (1 600 A00 3BK)

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb