• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Combo Kit Set mit 4x 18V: GSR 18V-90C/GDR 18V-210C/GBH18V-24C/GOP18V-28, 3x Akku

Artikel-Nr.: 0615990N34
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Elektrowerkzeug-Sortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0615990N34
EAN / GTIN 4059952687407
Herstellernummer 0615990N34

Beschreibung

Beschreibung:

  • Combo Kit Set mit 4 18V-Werkzeugen: GSR 18V-90C + GDR 18V-210C + GBH 18V-24C + GOP 18V-28 + 1 x 4,0 Ah (PC) + 2 x 5,5 Ah (PC) + GAL 1880CV (L)
  • Die perfekte Kombination von Profi-Elektrowerkzeugen mit beeindruckender Leistung und Anwenderschutz.

Merkmal:

  • Volumen: 120,28 dm3
  • Bruttogewicht: 22,725 kg
  • Nettogewicht: 3,6 kg
  • Abmessung Breite: 485 mm
  • Abmessung Höhe: 400 mm
  • Abmessung Länge: 620 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb