• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Combo Kit Set, 3 18V-Werkzeuge: GSR 18V-110C, GWX 18V-10 P, GBH 18V-26F, 2x Akku

Artikel-Nr.: 0615990N2X
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Elektrowerkzeug-Sortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0615990N2X
EAN / GTIN 4059952687339
Herstellernummer 0615990N2X
L-Nummer L00590 1838

Beschreibung

Beschreibung:

  • Combo Kit Set mit 3 18V-Werkzeugen: GSR 18V-110C + GWX 18V-10 P + GBH 18V-26F + 1 x 4,0 Ah (PC) + 1 x 8 Ah (PC) + GAL 18V-160 (L)
  • Die perfekte Kombination von Profi-Elektrowerkzeugen mit Schutzfunktionen und beeindruckender Leistung, um Arbeit effizient zu erledigen.

Merkmal:

  • Volumen: 90,781 dm3
  • Bruttogewicht: 8,1 kg
  • Nettogewicht: 2,862 kg
  • Abmessung Breite: 415 mm
  • Abmessung Höhe: 350 mm
  • Abmessung Länge: 625 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb