• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tauchsäge GKT 55 GCE + FSN 1400

Artikel-Nr.: 0615990M9D
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0615990M9D
EAN / GTIN 4059952639239
Herstellernummer 0615990M9D
L-Nummer L00590 1505

Beschreibung

Beschreibung:

  • Tauchsäge GKT 55 GCE + FSN 1400
  • Die kabelgebundene Tauchsäge GKT 55 GCE Professional liefert extrem präzise
  • saubere Schnitte in einer Vielzahl von Materialien
  • Dank hochwertiger Maschinenkomponenten
  • Präzisionssägeblatt und passendem Führungsschienensystem sind extrem präzise Ergebnisse sichergestellt
  • Das effiziente Staubabsaugsystem der Säge und das schallreduzierte Sägeblatt sorgen besonders in Innenräumen für komfortables Arbeiten
  • Darüber hinaus ermöglicht die regelbare Drehzahleinstellung Schnitte in einer Vielzahl von Materialien
  • Dieses Werkzeug eignet sich für Format- und Tauchschnitte in Holz
  • Holzverbundwerkstoffen
  • Platten und Plattenwerkstoffen sowie in Aluminium und Acrylglas
  • Es ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem sowie den Führungsschienensystemen Festool
  • Mafell und Makita von Bosch
  • Die GKT 55 GCE Professional zeichnet sich ferner durch Merkmale wie konstante Drehzahl
  • integrierten Staubauslass
  • Drehzahlvorwahl
  • Spindelarretierung
  • Überlastschutz und Sanftanlauf aus

Merkmal:

  • Führungsplatte: 310 x 240 mm
  • Gewicht: 4.7 kg
  • Kabellänge: 4 m
  • Leerlaufdrehzahl: 3600 - 6250 min-1
  • Neigungswinkel: -1 - 47 °
  • Nenneingangsleistung: 1400 W
  • Sägeblattbohrungs-Ø: 20 mm
  • Sägeblatt-Ø: 165 mm
  • Schnitttiefe ohne Führungsschiene (45°): 42 mm
  • Schnitttiefe ohne Führungsschiene (90°): 57 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Holzsägen]: 2.5 m/s²
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Unsicherheit K [Holzsägen]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 367 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 231 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 231 mm

    Lieferumfang:

    • 1 x Führungsschiene FSN 1400
    • L-BOXX 374
    • 1 x Kreissägeblatt, Top Precision Best for Wood, 165 x 1.8/1.3 x 20 mm, 48
    • Innensechskantschlüssel
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb