• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handkreissäge GKS 55+ GCE + FSN 1400

Artikel-Nr.: 0615990M91
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0615990M91
EAN / GTIN 4059952636733
Herstellernummer 0615990M91
L-Nummer L00590 1485

Beschreibung

Beschreibung:

  • Handkreissäge GKS 55+ GCE + FSN 1400
  • Die kompakte GKS 55+ GCE Professional erreicht eine hohe Schnittkapazität
  • sogar dort
  • wo dies normalerweise nur mit wesentlich größeren Sägeblättern möglich ist
  • Bei zahlreichen Materialien erreicht die Kreissäge dank ihres zweistufigen Getriebes eine Schnitttiefe von 63 mm
  • Sie läuft außerdem reibungslos auf dem Bosch Führungsschienensystem und lässt sich für genaues Sägen optimal führen
  • Die elektronische Drehzahlregelung ermöglicht eine variable Drehzahl für die Arbeit mit verschiedensten Materialien
  • Genaue Ergebnisse beim Sägen in verschiedenen Holzmaterialien
  • z
  • B
  • in Holzwerkstoffen wie OSB
  • Sperrholz oder MDF
  • Die Säge ist mit dem Bosch Führungsschienensystem kompatibel
  • ebenso mit den Schienensystemen von Mafell
  • Festool und Makita
  • Die GKS 55+ GCE Professional ist mit Gebläse
  • Absaugstutzen
  • Fußplatte aus Aluminiumdruckguss
  • konstanter Drehzahl
  • schneller Motorbremse
  • Sanftanlauf und Spindelarretierung ausgestattet

Merkmal:

  • Führungsschienenkompatibel: ja
  • Gewicht: 3.8 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 2100 - 4700 min-1
  • Max. Schnittkapazität in Holz (45°): 48 mm
  • Max. Schnittkapazität in Holz (90°): 63 mm
  • Nenneingangsleistung: 1350 W
  • Sägeblattbohrungs-Ø: 20 mm
  • Sägeblatt-Ø: 165 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Holzsägen]: 4.0 m/s²
  • Unsicherheit K [Holzsägen]: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood speed, 165 x 1.7 x 20 mm, 12
    • Parallelanschlag
    • 1 x Führungsschiene FSN 1400
    • L-BOXX 238

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb