• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Systemzubehör 2 x Set FSN 1400

Artikel-Nr.: 0615990M8Z
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Führungsschiene

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 0615990M8Z
    EAN / GTIN 4059952636511
    Herstellernummer 0615990M8Z
    L-Nummer L00590 1543

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Systemzubehör FSN 1400 Set, Die 1.400-mm-Führungsschiene FSN 1400 Professional bietet eine einzigartige Technologie, die exakte Schnitte ermöglicht
    • Die qualitativ hochwertige Führungsschiene ermöglicht eine präzise Führung und ist perfekt mit allen zugehörigen Elektrowerkzeugen kompatibel
    • Für optimale Stabilität lässt sich mit dem Verbindungselement FSN VEL zur Erweiterung zügig eine feste Verbindung zwischen zwei Führungsschienen herstellen
    • Seine leicht austauschbaren, rutschfesten Gummistreifen und der Splitterschutz sorgen für saubere Schnittkanten und absolute Kontrolle bei der Arbeit
    • Diese Führungsschiene eignet sich für die Verwendung mit Tauch- und Kreissägen für perfekte Schnittergebnisse
    • Das Gerät ist mit allen Bosch Professional GKS G Kreissägemodellen und GKT Professional Tauchsägen sowie bestimmten GST Professional Stichsägen und GOF Professional Fräsen mit einem Adapter kompatibel

    Merkmal:

    • Werkzeugabmessungen (Breite): 215 mm
    • Werkzeugabmessungen (Höhe): 30 mm
    • Werkzeugabmessungen (Länge): 1510 mm

      Lieferumfang:

      • 1 x Führungsschiene FSN 1400
      • 1 x Führungsschiene FSN 1400
      • Tasche FSN BAG
      • Verbindungsstück FSN VEL
      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb