• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombinationssäge GTM 12 JL mit Arbeitstisch GTA 2600 in Karton

Artikel-Nr.: 0615990EU2
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0615990EU2
EAN / GTIN 3165140723664
Herstellernummer 0615990EU2
L-Nummer L00590 155

Beschreibung

Beschreibung:

  • Professional Set: Kombinationssäge GTM 12 JL und Arbeitstisch GTA 2600 in Karton
  • Multitalent mit 100 Prozent Präzision
  • Tischkreissäge sowie Kapp- und Gehrungssäge in einem Gerät
  • Präzises Arbeiten mit integriertem Laser
  • Kraftvoller 1.800-W-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt
  • Integriertes Licht für präzises Arbeiten auch bei schlechten Lichtverhältnissen
  • Hochwertig gefräste Winkelskala für präzise Winkelschnitte
  • Präziser Parallelanschlag für höchste Schnittgenauigkeit
  • Spindel-Lock für einfachen Sägeblattwechsel
  • Transport- und Arbeitstisch GTA 2600
  • Schiebestock
  • 1 x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 305 x 30 x 2,5 mm, 40

Merkmal:

  • Volumen: 197,287 dm3
  • Bruttogewicht: 48,4 kg
  • Nettogewicht: 36,4 kg
  • Abmessung Breite: 604 mm
  • Abmessung Höhe: 462 mm
  • Abmessung Länge: 707 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb