• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Unterlagsfolien rostfrei VPE 5 St. 150 x 500 x 0,15 mm

Artikel-Nr.: 0613834
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Unterlagsfolie

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0613834
EAN / GTIN 4029713280550
Herstellernummer 0613834
L-Nummer L40510 2309

Beschreibung

Ausführung:

Edelstahl, 150 x 500 mm, 5 Stück

Beschreibung:

Präzisions-Unterlagsfolien, rostfrei. Abmessung 150x500mm. Dicke 0,15mm. VE 5 Stück.

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Nennmaß mm: 0,15 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb