• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Unterlagsfolien rostfrei VPE 5 St. 150 x 500 x 0,10 mm

Artikel-Nr.: 0613830
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0613830
EAN / GTIN 4029713280543
Herstellernummer 0613830
L-Nummer L40510 2304

Beschreibung

Ausführung:

Edelstahl, 150 x 500 mm, 5 Stück

Beschreibung:

Präzisions-Unterlagsfolien, rostfrei. Abmessung 150x500mm. Dicke 0,10mm. VE 5 Stück.

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Nennmaß mm: 0,1 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb