• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Unterlagsfolien rostfrei VPE 5 St. 100 x 500 x 0,60 mm

Artikel-Nr.: 0613752
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0613752
EAN / GTIN 4029713280475
Herstellernummer 0613752
L-Nummer L40510 856

Beschreibung

Ausführung:

Edelstahl, 100 x 500 mm, 5 Stück

Beschreibung:

Präzisions-Unterlagsfolien, rostfrei. Abmessung 100x500mm. Dicke 0,60mm. VE 5 Stück.

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Nennmaß mm: 0,6 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb