• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Unterlagsfolien C-Stahl VPE 10 St. 50 x 300 x 0,45 mm

Artikel-Nr.: 0613648
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Unterlagsfolie

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0613648
EAN / GTIN 4029713280321
Herstellernummer 0613648
L-Nummer L40510 1713

Beschreibung

Ausführung:

Kohlenstoffstahl, 50 x 300 mm, 10 Stück

Beschreibung:

Präzisions-Unterlagsfolien aus C-Stahl. Abmessung 50x300mm. Dicke 0,45mm. VE 10 Stück.

Merkmal:

  • Nennmaß mm: 0,45 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb