• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Unterlagsfolien C-Stahl VPE 10 St. 50 x 300 x 0,30 mm

Artikel-Nr.: 0613642
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Unterlagsfolie

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0613642
EAN / GTIN 4029713280291
Herstellernummer 0613642
L-Nummer L40510 2339

Beschreibung

Ausführung:

Kohlenstoffstahl, 50 x 300 mm, 10 Stück

Beschreibung:

Präzisions-Unterlagsfolien aus C-Stahl. Abmessung 50x300mm. Dicke 0,30mm. VE 10 Stück.

Merkmal:

  • Nennmaß mm: 0,3 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb