• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Unterlagsfolien C-Stahl VPE 10 St. 50 x 300 x 0,09 mm

Artikel-Nr.: 0613628
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0613628
EAN / GTIN 4029713280222
Herstellernummer 0613628
L-Nummer L40510 2344

Beschreibung

Ausführung:

Kohlenstoffstahl, 50 x 300 mm, 10 Stück

Beschreibung:

Präzisions-Unterlagsfolien aus C-Stahl. Abmessung 50x300mm. Dicke 0,09mm. VE 10 Stück.

Merkmal:

  • Nennmaß mm: 0,09 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb