• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lehrenband rostfrei 5 m x 150 mm 0,025 mm

Artikel-Nr.: 0613412
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0613412
EAN / GTIN 4029713279943
Herstellernummer 0613412

Beschreibung

Ausführung:

Edelstahl, Breite 150 mm Länge 5 m

Beschreibung:

Präzisionslehrenband, rostfrei. 5m lang, 150mm breit, Dicke 0,025mm

Merkmal:

  • Länge: 5 m
  • Nennmaß mm: 0,025 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb