• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lehrenband rostfrei 5 m x 100 mm 1,00 mm

Artikel-Nr.: 0613360
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Fühlerlehrenband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0613360
EAN / GTIN 4029713279936
Herstellernummer 0613360
L-Nummer L40510 2550

Beschreibung

Ausführung:

Edelstahl, Breite 100 mm Länge 5 m

Beschreibung:

Präzisionslehrenband, rostfrei. 5m lang, 100mm breit, Dicke 1,00mm

Merkmal:

  • Länge: 5 m
  • Nennmaß mm: 1 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb