• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lehrenband C-Stahl 5 m x 50 mm 0,10 mm

Artikel-Nr.: 0613230
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0613230
EAN / GTIN 4029713279653
Herstellernummer 0613230
L-Nummer L40510 2296

Beschreibung

Ausführung:

Kohlenstoffstahl, Breite 50 mm Länge 5 m

Beschreibung:

Präzisionslehrenband aus C-Stahl, 5m lang, 50mm breit, Dicke 0,10mm

Merkmal:

  • Länge: 5 m
  • Nennmaß mm: 0,1 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb