• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lehrenband C-Stahl 5 m x 25 mm 0,15 mm

Artikel-Nr.: 0613134
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0613134
EAN / GTIN 4029713279462
Herstellernummer 0613134
L-Nummer L40510 2461

Beschreibung

Ausführung:

Kohlenstoffstahl, Breite 25 mm Länge 5 m

Beschreibung:

Präzisionslehrenband aus C-Stahl, 5m lang, 25mm breit, Dicke 0,15mm

Merkmal:

  • Länge: 5 m
  • Nennmaß mm: 0,15 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb