• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SATZ IMICRO DIGITAL 20-40MM

Artikel-Nr.: 06130223
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Messtechnik digital
Produktart Tiefenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06130223
EAN / GTIN 7630041117226
Herstellernummer 06130223
L-Nummer L41140 454

Beschreibung

Ausführung:

  • Messbereich [mm]: 20 ÷ 40
  • Messbereich [in]: .7874 ÷ 1,5748
  • Auflösung [mm]: 0.001
  • Auflösung [in]: .00005

Beschreibung:

Satz digitale Innenmessschrauben IMICRO, 20-40 mm

Merkmal:

  • Null: Schwebend
  • Flächen messen: Titannitrid-Hartbeschichtung
  • Schutzart: IP54; IP40 (mit Opto-RS232)
  • Anzeige: LCD; Zifferngröße: 7 mm
  • Datenausgänge: Opto-RS232
  • Autonomie: 1 ÷ 2 Jahre
  • Einheiten: Mm
  • Im Lieferumfang enthalten: Batterie (1x); Messbericht; Konformitätserklärung

Norm:

DIN 863 T4
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb