• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMICRO DIGITAL 275-300MM

Artikel-Nr.: 06130128
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Messtechnik digital
Produktart 3-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06130128
EAN / GTIN 7630041117189
Herstellernummer 06130128
L-Nummer L40620 172

Beschreibung

Ausführung:

  • Messbereich [mm]: 275 ÷ 300
  • Messbereich [in]: 10,8267 ÷ 11,811
  • Max. Zulässige Fehler [µm]: 8
  • Max. Zulässige Fehler [in]: .00035
  • Wiederholbarkeitsgrenze [µm]: 8
  • Wiederholbarkeitsgrenze [in]: .00035
  • Auflösung [mm]: 0.001
  • Auflösung [in]: .00005
  • Maß A [mm]: 26
  • Maß A [Zoll]: 1.02
  • Maß B [mm]: 18
  • Maß B [Zoll]: .70
  • Maß C [mm]: 100
  • Maß C [Zoll]: 3.93

Beschreibung:

Digitale Innenmessschraube IMICRO, 275-300 mm

Merkmal:

  • Null: Schwebend
  • Flächen messen: Wolframkarbid bestückt
  • Schutzart: IP54; IP40 (mit Opto-RS232)
  • Anzeige: LCD; Zifferngröße: 7 mm
  • Datenausgänge: Opto-RS232
  • Autonomie: 1 ÷ 2 Jahre
  • Einheiten: Mm
  • Im Lieferumfang enthalten: Mikrometer; Batterie (1x); Messbericht; Konformitätserklärung

Norm:

DIN 863 T4

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb