• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMICRO DIGITAL 4,5-5,5MM

Artikel-Nr.: 06130103
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
Messtechnik digital
Produktart 3-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06130103
EAN / GTIN 7630041116939
Herstellernummer 06130103
L-Nummer L40620 157

Beschreibung

Ausführung:

  • Messbereich [mm]: 4,5 ÷ 5,5
  • Messbereich [in]: .1771 ÷ .2165
  • Max. Zulässige Fehler [µm]: 4
  • Max. Zulässige Fehler [in]: .0002
  • Wiederholbarkeitsgrenze [µm]: 4
  • Wiederholbarkeitsgrenze [in]: .0002
  • Auflösung [mm]: 0.001
  • Auflösung [in]: .00005
  • Maß A [mm]: 2
  • Maß A [Zoll]: .07
  • Maß B [mm]: 1.5
  • Maß B [Zoll]: .05
  • Maß C [mm]: 25
  • Maß C [Zoll]: .98

Beschreibung:

Digitale Innenmessschraube IMICRO, 4,5-5,5 mm

Merkmal:

  • Null: Schwebend
  • Flächen messen: Gehärteter Stahl
  • Schutzart: IP54; IP40 (mit Opto-RS232)
  • Anzeige: LCD; Zifferngröße: 7 mm
  • Datenausgänge: Opto-RS232
  • Autonomie: 1 ÷ 2 Jahre
  • Einheiten: Mm
  • Im Lieferumfang enthalten: Mikrometer; Batterie (1x); Messbericht; Konformitätserklärung

Norm:

DIN 863 T4

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb