• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zangenfühler, NTC - für Messungen an Rohren (Ø 6-35 mm)

Artikel-Nr.: 0613 5505
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Feuchte- und Temperaturfühler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0613 5505
EAN / GTIN 4029547010743
Herstellernummer 0613 5505
L-Nummer L40550 22

Beschreibung

Beschreibung:

Verwenden Sie den Zangenfühler (NTC), um Oberflächentemperaturen an Rohren von Heizungen, Wasserleitungen, Kälteanlagen oder Wärmepumpen präzise zu messen (Rohrdurchmesser 6 bis 35 mm).
  • Je nach angeschlossenem Messgerät lässt sich der Zangenfühler einsetzen, um z.B. an Kälteanlagen Überhitzungen/Unterkühlungen festzustellen oder aber auch um in der Heizungstechnik Vor- und Rücklauftemperaturen zu bestimmen
  • Die Spannzange ermöglicht eine schnelle und einfache Befestigung des Oberflächenfühlers.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb