• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gefriergutfühler, NTC - ohne Konformitätsbewertung, zum Einschrauben

Artikel-Nr.: 0613 3211
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
Produktart Feuchte- und Temperaturfühler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0613 3211
EAN / GTIN 4029547004681
Herstellernummer 0613 3211

Beschreibung

Beschreibung:

Der Gefriergutfühler (NTC) wird vor allem zur Messung der Kerntemperatur von gefrorenen Lebensmitteln eingesetzt.
  • Dank Spezialhandgriff und seiner schraubenförmigen Spitze lässt er sich direkt ins Gefriergut einschrauben, ohne dass Vorbohrungen notwendig sind
  • Besonders praktisch für den Einsatz im Lebensmittel-Bereich ist, dass der Fühler EN 13485 und HACCP konform ist, wenn er an ein entsprechendes Messgerät (z.B. testo 110) angeschlossen wird
  • Der Spezialhandgriff ist hitzebeständig bis zu einer Temperatur von +70 °C.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb