• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-24 C

Artikel-Nr.: 0611923000

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft: SDS Plus
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft SDS Plus
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0611923000
EAN / GTIN 4053423235074
Herstellernummer 0611923000
L-Nummer L00590 1783

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-24 C
  • Der GBH 18V-24 C Professional ist ein Allrounder aus dem Bosch SDS plus-Akku-Bohrhammer-Segment – perfekt für den täglichen Einsatz
  • Er ist mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet und bietet mit KickBack Control und Vibration Control höheren Verletzungsschutz für den Anwender
  • Sein HMI-Display informiert bequem über den Akkustatus und sonstige anwenderrelevante Hinweise
  • Sein eingebautes Bluetooth Connectivity-Modul erlaubt eine schnelle und einfache Verbindung mit der Bosch Toolbox App für individuelle Einstellungen
  • Er ist kompatibel mit Boschs in sich geschlossenem Staubabsaugsystem GDE 18V-16 Professional, das mit nur einem Klick am Bohrhammer befestigt werden kann
  • Der GBH 18V-24 C Professional eignet sich zum Bohren und Meißeln in Holz, Metall, Beton und Mauerwerk
  • Er ist mit allen Akkus und Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System kompatibel
  • Außerdem mit Constant Speed, Electronic Motor Protection
  • LED-Licht, Rotation Control Clutch, variabler Drehzahl und Vario-Lock

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern: 4 - 24 mm
  • Gewicht exkl. Akku: 2.9 kg
  • Gewicht inkl. Akku: 2.9 kg
  • Max. Bohrdurchmesser in Metall: 13 mm
  • Max. Bohr-Ø Holz: 30 mm
  • Nenndrehzahl: 0 - 980 min-1
  • Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern: 6 - 14 mm
  • Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016): 2.4 J
  • Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0 - 4350 bpm
  • Werkzeugaufnahme: SDS plus

    Lieferumfang:

    • Zusatzhandgriff
    • Tiefenanschlag
    • Reinigungstuch
    • Karton

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb