• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-28 DC mit 1 Zus.Handgr., Tiefenanschlag

Artikel-Nr.: 0611919000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft: SDS Plus
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft SDS Plus
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0611919000
EAN / GTIN 4059952559414
Herstellernummer 0611919000
L-Nummer L00590 1570

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-28 DC, Der GBH 18V-28 DC Professional ist Boschs Kraftpaket in der D-Handgriff-Bohrhammerklasse: Dank seines bürstenlosen Motors für 3,4 J Schlagenergie und einem optimierten Leistungs-Gewichtsverhältnis von 1,1 J/kg liefert er sogar eine stärkere Leistung als der kabelgebundene GBH 2-28
  • Für äußerst komfortables, staubfreies Bohren kann der extrem leichte Sauger GDE 28 D Professional mit Filterreinigungsmechanismus für konstante Saugkraft mühelos am Gerät befestigt werden
  • Zusätzlich bietet der GBH 18V-28 DC Vibration Control und KickBack Control, die einen plötzlichen Verlust der Werkzeugkontrolle erkennt
  • Wenn der Bohrer sich z.B. verkantet, schaltet der Bohrhammer ab, um das Risiko für Hand- und Armverletzungen zu verringern
  • Dieser Bohrhammer ist perfekt für das Hammerbohren in Beton, Stein und Mauerwerk, und dank seines D-Handgriff-Designs eignet er sich ideal für das Bohren vertikal oder abwärts
  • Außerdem ist der GBH 18V-28 DC kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten
  • Der GBH 18V-28 DC Professional ist vorbereitet für eine Integration in die Bosch Toolbox App und besitzt einen Werkzeughaken, mit dem er bei Arbeitsunterbrechungen aufgehängt werden kann

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern: 4 - 28 mm
  • Gewicht exkl. Akku: 3 kg
  • Max. Bohrdurchmesser in Metall: 13 mm
  • Max. Bohr-Ø Holz: 30 mm
  • Nenndrehzahl: 0 - 950 min-1
  • Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern: 8 - 16 mm
  • Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016): 3.4 J
  • Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0 - 4250 bpm
  • Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 2.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]: 10.1 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Meißeln in Beton]: 7.2 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: 2.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Meißeln in Beton]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schrauben]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 437 mm
  • Werkzeugaufnahme: SDS plus

    Lieferumfang:

    • Zusatzhandgriff
    • Tiefenanschlag
    • Reinigungstuch
    • Kartonschachtel mit Kartoneinsatz

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb