• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bohrhammer BITURBO mit SDS max GBH 18V-40 C, 2 Akku ProCORE18V 8.0Ah

Artikel-Nr.: 0611917102
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0611917102
EAN / GTIN 4059952615400
Herstellernummer 0611917102
L-Nummer L00590 1662

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Bohrhammer BITURBO mit SDS max GBH 18V-40 C, Der GBH 18V-40 C Professional bietet Leistung wie ein Netzgerät dank seiner BITURBO Brushless-Technologie für eine kraftvolle Schlagenergie von 9,0 J
  • Kabellose Freiheit mit ProCORE18V-Akkus für schnelles Bohren bis zu 40 mm und Meißelarbeiten sogar in rauen Umgebungen
  • Er bietet ein optimales Leistungs-Gewichtsverhältnis dank verbessertem Schlagwerk und sehr leistungsfähigem Antrieb
  • Zusätzlich zur Überlastkupplung besitzt der GBH 18V-40 C die Funktion KickBack Control, die einen plötzlichen Verlust der Werkzeugkontrolle erkennt
  • Wenn der Bohrer sich z.B. verkantet, schaltet der Akku-Bohrhammer sofort ab, um das Risiko für Hand- und Armverletzungen zu verringern
  • Der GBH 18V-40 C Professional ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten
  • Für maximale Leistung in Beton, Stein und Mauerwerk einen ProCORE18V-Akku ≥ 5,5 Ah wählen
  • Ein User Interface mit Bluetooth Connectivity zeigt den Werkzeugstatus in Echtzeit an
  • Verschiedene Betriebsarten können über die Bosch Toolbox App gewählt und optional konfiguriert werden
  • Er verfügt auch über Sanftanlauf-Technologien wie Electronic Precision Control und Adaptive Speed Control für bequeme und genaue Arbeitsabläufe beim Bohren und Meißeln, ein LED-Licht, eine variable Drehzahl, einen Arretierschalter und Vario-Lock

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern: 12 - 40 mm
  • Gewicht exkl. Akku: 7 kg
  • Nenndrehzahl: 0 - 360 min-1
  • Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern: 18 - 32 mm
  • Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016): 9 J
  • Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0 - 3130 bpm
  • Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]: 7.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Meißeln in Beton]: 7.0 m/s²
  • Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Meißeln in Beton]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 502 mm
  • Werkzeugaufnahme: SDS max

    Lieferumfang:

    • XL-BOXX
    • 2 x Akku ProCORE18V 8.0Ah
    • Schnellladegerät GAL 1880 CV
    • Maschinentuch
    • Fetttube
    • Zusatzhandgriff

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb