• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-26 D, Solo Version

Artikel-Nr.: 0611916001
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schaft: SDS Plus
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft SDS Plus
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Bohrhammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0611916001
Kopieren
EAN / GTIN 3165140981156
Kopieren
Herstellernummer 0611916001
Kopieren
L-Nummer L00590 1379
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-26 D, Der Akku-Bohrhammer GBH 18V-26 D Professional mit D-Handgriff ist der ideale Allrounder im Bosch SDS plus-Segment und bietet besonders bei Anwendungen zum vertikalen Bohren und Meißeln Höchstleistungen
  • Mit 2,5 Joule Schlagenergie aus seinem wartungsfreien bürstenlosen Motor stellt das Gerät kabellos Leistung bereit, die der kabelgebundenen Leistung etablierter Bosch Hämmer entspricht
  • Als erster Akku-Bohrhammer mit D-Handgriff und KickBack Control vereint das Werkzeug flexible Handhabung und erhöhten Anwenderschutz in sich
  • Sein helles LED-Licht zum Ausleuchten dunkler Arbeitsbereiche, sein einfach zu bedienender großer Schalter und sein D-Handgriff, der sich besonders beim Meißeln als praktisch erweist, tragen ihren Teil zum bequemen Arbeiten bei
  • Dieser D-Hammer eignet sich zum Bohren und Meißeln in Beton und Mauerwerk
  • Er ist kompatibel mit den Staubabsaugvorrichtungen GDE 16 Plus Professional und GDE 68 Professional und mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten
  • Ferner verfügt der GBH 18V-26 D Professional über eine Meißelfunktion, eine Überlastkupplung, variable Drehzahl und Vario Lock

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern: 4 - 26 mm
  • Gewicht exkl. Akku: 2.6 kg
  • Max. Bohrdurchmesser in Metall: 13 mm
  • Max. Bohr-Ø Holz: 30 mm
  • Nenndrehzahl: 0 - 980 min-1
  • Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern: 8 - 16 mm
  • Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016): 2.5 J
  • Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0 - 4350 bpm
  • Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]: 15.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Meißeln in Beton]: 10.0 m/s²
  • Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Meißeln in Beton]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 441 mm
  • Werkzeugaufnahme: SDS plus

    Lieferumfang:

    • Karton
    • Zusatzhandgriff
    • Tiefenanschlag 210 mm
    • Maschinentuch
    • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb