• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bohrhammer BITURBO mit SDS plus GBH 18V-34 CF

Artikel-Nr.: 0611914001
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft: SDS Plus
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft SDS Plus
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0611914001
EAN / GTIN 3165140996020
Herstellernummer 0611914001
L-Nummer L00590 1430

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Bohrhammer BITURBO mit SDS plus GBH 18V-34 CF, Perfekt für anspruchsvolle Arbeiten in Beton – der GBH 18V-34 CF Professional von Bosch ist der leistungsstärkste SDS plus-Akku-Hammer, ideal für anspruchsvolle Anwendungen
  • Dank der BITURBO Brushless Technologie und ProCORE18V-Akku bietet dieses Kraftpaket eine herausragende Leistung von 5,8 J und ist damit der leistungsstärkste Akku-Hammer mit SDS plus in seiner Klasse
  • Dank Sanftanlauffunktion für präzises Meißeln und 3 verschiedener Betriebsarten
  • über die für jede Aufgabe die richtige Einstellung sichergestellt wird, ist während der Arbeit eine perfekte Werkzeugkontrolle garantiert
  • Der 18V-34 CF ist gleichzeitig der intelligenteste SDS plus-Hammer mit Anzeige des Werkzeugstatus in Echtzeit über das User Interface und der Möglichkeit zur individuellen Anpassung über Bluetooth Connectivity zur Bosch Toolbox App
  • Dieses Werkzeug eignet sich bestens zum Hammerbohren und Meißeln in Beton, Ziegelstein und Stein
  • Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten
  • Für maximale Leistung: ProCORE18V ≥ 8,0 Ah

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern: 8 - 32 mm
  • Gewicht exkl. Akku: 4.9 kg
  • Max. Bohrdurchmesser in Metall: 13 mm
  • Max. Bohr-Ø Holz: 40 mm
  • Nenndrehzahl: 0 - 500 min-1
  • Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern: 12 - 30 mm
  • Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016): 5.8 J
  • Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0 - 2900 bpm
  • Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]: 10.9 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Meißeln in Beton]: 11.7 m/s²
  • Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Meißeln in Beton]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 430 mm
  • Werkzeugaufnahme: SDS plus

    Lieferumfang:

    • 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional
    • Handwerkerkoffer
    • Zusatzhandgriff
    • Tiefenanschlag
    • Wechselfutter SDS plus
    • Schnellwechselbohrfutter 1.5 - 13 mm
    • Fetttube
    • Maschinentuch

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb