• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-26, Solo Version, L-BOXX

Artikel-Nr.: 0611909001
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft: SDS Plus
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft SDS Plus
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0611909001
EAN / GTIN 3165140807883
Herstellernummer 0611909001
L-Nummer L00590 1771

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-26, Der GBH 18V-26 Professional ist der Allrounder im Bosch SDS plus Akku-Bohrhammer Segment und damit ideal für den täglichen Einsatz
  • Die zusätzliche Staubabsaugung GDE 18V-16 Professional kann mit dem Bohrhammer kombiniert werden und bietet eine in sich geschlossene HEPA-Staublösung für maximale Mobilität
  • Der Bohrhammer verfügt außerdem über KickBack Control und Electronic Precision Control für eine bessere Handhabung und erhöhten Anwenderschutz
  • Sein leistungsstarker Motor liefert 2,6 Joule Schlagenergie und eine hohe Abtragsleistung
  • Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall
  • Es ist kompatibel mit verschiedenen Systemzubehören zur Staubabsaugung und mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten
  • Außerdem verfügt der GBH 18V-26 Professional über verschiedene Zusatzfunktionen wie Constant Speed, einen bürstenlosen Motor, Electronic Motor Protection sowie ein LED-Licht, Überlastkupplung, variable Drehzahl, Vario Lock und Vibration Control

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern: 4 - 26 mm
  • Max. Bohrdurchmesser in Metall: 13 mm
  • Max. Bohr-Ø Holz: 30 mm
  • Nenndrehzahl: 0 - 980 min-1
  • Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern: 8 - 16 mm
  • Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016): 2.6 J
  • Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0 - 4350 bpm
  • Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]: 15.2 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Meißeln in Beton]: 9.9 m/s²
  • Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Meißeln in Beton]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 225 mm
  • Werkzeugaufnahme: SDS plus

    Lieferumfang:

    • Zusatzhandgriff
    • Tiefenanschlag 210 mm
    • L-BOXX 136
    • 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät
    • Maschinentuch
    • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb