• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fühlerlehrenband 5 m x 13 mm i.Plastikdose 0,75 mm

Artikel-Nr.: 0611560
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 0611560
EAN / GTIN 4029713277567
Herstellernummer 0611560
L-Nummer L40510 1109

Beschreibung

Ausführung:

  • Gehärteter Kohlenstoffstahl
  • Breite 12,7 mm
  • Länge 5 m
  • Klebeband ab 0,08 mm aufwärts mit Maß markiert

Beschreibung:

Fühlerlehrenband in Kunststoffdose. Länge 5m, Breite 13mm. Stärke 0,75mm. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

Merkmal:

  • Nennmaß mm: 0,75 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb