• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlaghammer mit SDS max GSH 500

Artikel-Nr.: 0611338700
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Schaft SDS Max
Produktart Meißelhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0611338700
EAN / GTIN 4059952505343
Herstellernummer 0611338700
L-Nummer L00590 1399

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlaghammer mit SDS max GSH 5, Mit der optimalen Balance zwischen Leistungsvermögen und Haltbarkeit bewältigt der Hammer GSH 5 SDS max leichte Abbrucharbeiten ohne Probleme
  • Hohe Effizienz – Die optimierte Leichtbauweise in Kombination mit dem leistungsstarken Motor sorgen für ein hervorragendes Verhältnis zwischen Leistung und Gewicht
  • Zwölf Meißelpositionen, ein Ein-Hand-Vario-Lock-System und ein leichtes, kompaktes Design sorgen für eine komfortable und ergonomische Handhabung des Hammers – sogar beim Arbeiten über Kopf
  • Die verbesserte Schmierung und der optimierte Staubschutz des Werkzeugs sorgen für eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer
  • Das Gerät eignet sich für leichte Meißelarbeiten in Beton, Mauerwerk und Putz
  • Dieses Werkzeug mit dem GDE max verwenden
  • Der Hammer GSH 5 SDS max verfügt außerdem über ein Vario Lock und eine Schalterarretierung

Merkmal:

  • Gewicht: 5.8 kg
  • Nenneingangsleistung: 1100 W
  • Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016): 7.5 J
  • Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 2900 - 2900 bpm
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 103 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 235 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 460 mm
  • Werkzeugaufnahme: SDS max

    Lieferumfang:

    • Handwerkerkoffer
    • 1 x Spitzmeißel, SDS max, 280 mm
    • Zusatzhandgriff
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb