• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlaghammer mit SDS max GSH 11 VC, mit Zusatzgriff

Artikel-Nr.: 0611336000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Schaft SDS Max
Produktart Meißelhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0611336000
EAN / GTIN 3165140546973
Herstellernummer 0611336000
L-Nummer L00590 297

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlaghammer mit SDS max GSH 11 VC, Der GSH 11 VC Professional ist der leistungsstärkste kabelgebundene Bosch SDS max Schlaghammer mit Vibration Control
  • Sein Hochleistungsmotor ermöglicht eine außerordentliche Abtragsleistung bei Meißelarbeiten dank hervorragender 23 Joule Schlagenergie
  • Der Schlaghammer ist auf Langlebigkeit ausgelegt und zeichnet sich durch robuste Metallkomponenten aus
  • Durch die typische längliche Bauform eines Abbruchhammers ist er ideal für senkrechte Abbrucharbeiten und intensive Meißelarbeiten geeignet
  • Dieses Elektrowerkzeug eignet sich hervorragend für senkrechtes Meißeln in Beton und Stein
  • Es ist kompatibel mit den Staubabsaugungen GDE max Professional und GDE hex Professional
  • Ferner verfügt der GSH 11 VC Professional über eine Schalterarretierung, konstante Drehzahl, Drehzahlvorwahl, Vario-Lock und Vibration Control

Merkmal:

  • Gewicht: 11.4 kg
  • Nenneingangsleistung: 1700 W
  • Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016): 23 J
  • Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 900 - 1700 bpm
  • Schwingungsemissionswert ah [Meißeln in Beton]: 1.5 m/s²
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Unsicherheit K [Meißeln in Beton]: 8.0 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 110 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 236 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 680 mm
  • Werkzeugaufnahme: SDS max

    Lieferumfang:

    • Zusatzgriff
    • Fetttube
    • Maschinentuch
    • 1 x Spitzmeißel, SDS max, RTec Speed, 400 mm
    • Handwerkerkoffer
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb