• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abbruchhammer GSH 16-28 mit Zubehör und Trolley

Artikel-Nr.: 0611335000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Meißelhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0611335000
EAN / GTIN 3165140410274
Herstellernummer 0611335000
L-Nummer L00590 81

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abbruchhammer GSH 16-28, Der GSH 16-28 Professional mit Vibration Control und 28-mm-Sechskanthalter ist der kabelgebundene Allrounder im Bosch Abbruchhammer-Segment
  • Der leistungsstarke Motor liefert beeindruckende 41 Joule Schlagenergie für eine herausragend hohe Abtragsleistung
  • Dank seiner robusten Metallkomponenten ist er auf Langlebigkeit ausgelegt
  • Seine geringe Vibration und Wendigkeit ermöglichen eine perfekte Handhabung
  • Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Abbrucharbeiten in Beton und Stein
  • Es ist kompatibel mit der Staubabsaugung GDE hex Professional
  • Ferner verfügt der GSH 16-28 Professional über einen Transportgriff

Merkmal:

  • Gewicht: 18.3 kg
  • Nenneingangsleistung: 1750 W
  • Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016): 41 J
  • Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 1300 bpm
  • Schwingungsemissionswert ah [Meißeln in Beton]: 2.0 m/s²
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Unsicherheit K [Meißeln in Beton]: 13.0 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 255 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 197 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 760 mm
  • Werkzeugaufnahme: HEX 28 mm

    Lieferumfang:

    • Zusatzgriff
    • Tragegriff
    • Fetttube
    • Maschinentuch
    • 1 x Spitzmeißel, 28 mm Sechskantaufnahme, 400 mm
    • Trolley
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb