• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrhammer mit SDS plus GBH 4-32 DFR, Handwerkerkoffer

Artikel-Nr.: 0611332100
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft: SDS Plus
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft SDS Plus
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0611332100
EAN / GTIN 3165140412995
Herstellernummer 0611332100
L-Nummer L00590 179

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bohrhammer mit SDS plus GBH 4-32 DFR, Die kraftvolle GBH 4-32 DFR Professional mit SDS plus und 900-W-Motor liefert eine Schlagenergie von 4,2 J für eine sehr hohe Meißelabtragsleistung
  • Der Bohrhammer ist auf Langlebigkeit ausgelegt und verfügt über ein sehr robustes Metallgetriebegehäuse
  • Dank Vibration Control ist müheloses Arbeiten bei andauernden und zeitintensiven Anwendungen möglich
  • Dieser Bohrhammer eignet sich zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall
  • Es ist kompatibel mit verschiedenen Systemzubehören zur Staubabsaugung
  • Ferner verfügt der GBH 4-32 DFR Professional über Funktionen wie Schnellspannbohrfutter, Rechts-/Links-Lauf, Überlastkupplung, variable Drehzahl und Vario-Lock

Merkmal:

  • Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer: 6 - 32 mm
  • Gewicht: 4.7 kg
  • Max. Bohrdurchmesser in Metall: 13 mm
  • Max. Bohr-Ø Holz: 32 mm
  • Max. Bohr-Ø Mauerwerk, Bohrkronen: 90 mm
  • Nenndrehzahl: 0 - 800 min-1
  • Nenneingangsleistung: 900 W
  • Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer: 14 - 25 mm
  • Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016): 4.2 J
  • Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0 - 3600 bpm
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 377 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 133 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 493 mm
  • Werkzeugaufnahme: SDS plus

    Lieferumfang:

    • Zusatzhandgriff
    • Tiefenanschlag 310 mm
    • Wechselfutter SDS plus
    • Maschinentuch
    • Fetttube
    • Handwerkerkoffer
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb