• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlaghammer mit SDS-max GSH 5 CE

Artikel-Nr.: 0611321000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Meißelhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0611321000
EAN / GTIN 3165140461320
Herstellernummer 0611321000
L-Nummer L00590 142

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlaghammer mit SDS max GSH 5 CE, Der GSH 5 CE Professional wurde im Bosch SDS max Schlaghammer Segment speziell entwickelt, um eine komfortable Handhabung und ermüdungsärmeres Arbeiten bei zeitintensiven Anwendungen zu gewährleisten
  • Vibration Control und das geringe Gewicht ermöglichen müheloses Arbeiten bei andauernden und zeitintensiven Anwendungen
  • Der Schlaghammer ist auf Langlebigkeit ausgelegt und zeichnet sich durch robuste Metallkomponenten und ein optimiertes Schmiersystem aus
  • Der leistungsstarke Motor liefert 8,3 Joule Schlagenergie für eine hohe Abtragsleistung
  • Dieses Elektrowerkzeug ist hauptsächlich für waagrechtes Meißeln in Beton und Stein bestimmt
  • Es ist kompatibel mit der Staubabsaugung GDE max Professional
  • Der GSH 5 CE Professional verfügt über eine Schalterarretierung, konstante Drehzahl, Drehzahlvorwahl und Vario-Lock

Merkmal:

  • Gewicht: 6.2 kg
  • Nenneingangsleistung: 1150 W
  • Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016): 8.3 J
  • Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 1300 - 2900 bpm
  • Schwingungsemissionswert ah [Meißeln in Beton]: 1.5 m/s²
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Unsicherheit K [Meißeln in Beton]: 11.0 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 105 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 235 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 480 mm
  • Werkzeugaufnahme: SDS max

    Lieferumfang:

    • Zusatzhandgriff
    • Fetttube
    • Maschinentuch
    • Spitzmeißel 400 mm
    • Handwerkerkoffer
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb