• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlaghammer mit SDS plus GSH 3 E

Artikel-Nr.: 0611320703
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Meißelhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0611320703
EAN / GTIN 3165140326179
Herstellernummer 0611320703
L-Nummer L00590 159

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlaghammer mit SDS plus GSH 3 E, Der GSH 3 E Professional ist der leichteste SDS plus kabelgebundene Schlaghammer von Bosch
  • Sein geringes Gewicht und der Handgriff mit Softgrip ermöglichen eine komfortable Handhabung und Kontrolle bei präzisen Meißelanwendungen
  • Der Schlaghammer zeichnet sich außerdem durch eine lange Lebensdauer aus, die durch ein extrem robustes Schlagwerk und den strapazierfähigen Werkzeughalter erreicht wird
  • Er verfügt über eine Schalterarretierung für komfortablen Dauereinsatz
  • Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Fliesen
  • Der GSH 3 E Professional verfügt über eine variable Einstellung der Drehzahl und Vario-Lock

Merkmal:

  • Gewicht: 3.7 kg
  • Nenneingangsleistung: 650 W
  • Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016): 2.6 J
  • Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0 - 3500 bpm
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 89 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 208 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 376 mm
  • Werkzeugaufnahme: SDS plus

    Lieferumfang:

    • Zusatzhandgriff
    • Handwerkerkoffer
    • Fetttube
    • 1 x Spitzmeißel, SDS plus, 250 mm
    • 1 x Fliesenmeißel, SDS plus, 260 mm

    Das könnte Sie auch interessieren

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb