• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abbruchhammer GSH 27 VC

Artikel-Nr.: 061130A000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Meißelhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 061130A000
EAN / GTIN 3165140524322
Herstellernummer 061130A000
L-Nummer L00590 383

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abbruchhammer GSH 27 VC, Der GSH 27 VC Professional mit Vibration Control ist der leistungsstärkste kabelgebundene Bosch Abbruchhammer
  • Sein Hochleistungsmotor liefert 62 Joule Schlagenergie und sorgt damit für die höchste Abbruchleistung im Bosch Abbruchhammer Segment
  • Dank seiner robusten Metallkomponenten ist er auf Langlebigkeit ausgelegt
  • Darüber hinaus ermöglicht Vibration Control eine bequeme Handhabung und ermüdungsärmeres Arbeiten bei lang andauernden Anwendungen
  • Dieses Elektrowerkzeug ist ideal für Abbrucharbeiten in Beton und Stein
  • Es ist kompatibel mit der Staubabsaugung GDE hex Professional
  • Ferner verfügt der GSH 27 VC Professional über eine Anti-Rutsch-Oberfläche, die ein Umkippen des Geräts verhindert

Merkmal:

  • Gewicht: 29.5 kg
  • Nenneingangsleistung: 2000 W
  • Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016): 62 J
  • Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 1000 bpm
  • Schwingungsemissionswert ah [Meißeln in Beton]: 1.5 m/s²
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Unsicherheit K [Meißeln in Beton]: 8.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 600 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 197 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 760 mm
  • Werkzeugaufnahme: HEX 28 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb