• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrhammer mit SDS plus GBH 2-21 mit 1x Bohrer SDS plus 6/8/10 mm

Artikel-Nr.: 06112A6002
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06112A6002
EAN / GTIN 4059952569642
Herstellernummer 06112A6002
L-Nummer L00590 1519

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bohrhammer mit SDS plus GBH 2-21, Boschs GBH 2-21 Professional Bohrhammer mit SDS plus-Technologie ist die ideale, kompakte Lösung der Einstiegsklasse für kraftvolles Hammerbohren
  • Sein starker 720-Watt-Motor und eine Schlagenergie von 2,0 Joule gewährleisten effektives Hammerbohren in Beton bis zu einem Durchmesser von 21 mm
  • Dieser kompakte Bohrhammer bietet erschwingliche Bosch Profi-Hammerbohrleistung
  • Vielseitigkeit und überzeugende Ergebnisse werden durch die drei Bohrhammereinstellungen zum Hammerbohren, Bohren und Meißeln sichergestellt
  • Dieser Bohrhammer eignet sich perfekt für die Verwendung bei Beton, Stein und Mauerwerk
  • Das Gerät ist mit den folgenden externen Staubabsaugungen kompatibel: GDE 16 plus, GDE 68 und GDE 162

Merkmal:

  • Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer: 4 - 21 mm
  • Gewicht: 2.3 kg
  • Max. Bohrdurchmesser Beton: 21 mm
  • Max. Bohrdurchmesser in Metall: 13 mm
  • Max. Bohr-Ø Holz: 30 mm
  • Nenneingangsleistung: 720 W
  • Opt. Anwendungsbereich Beton, Hammerbohrer: 4 - 10 mm
  • Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016): 2 J
  • Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0 - 4800 bpm
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 88 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 205 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 334 mm
  • Werkzeugaufnahme: SDS plus

    Lieferumfang:

    • Handwerkerkoffer
    • 1 x Bohrer SDS plus, 6 mm
    • 1 x Bohrer SDS plus, 8 mm
    • 1 x Bohrer SDS plus, 10 mm
    • Zusatzhandgriff
    • Maschinentuch (ET-Nr.: 1 619 200 413)
    • Tiefenanschlag
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb